コイル電圧 = 48V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 6A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
長さ = 20mm
コイル抵抗 = 11520Ω
コイル電力 = 200mW
シリーズ = 32 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVA
UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. 32シリーズ - 32.21. COタイプ及びNOタイプ 耐洗浄 コイルとコンタクト間の絶縁: 5000 Vac 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgCdO 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 寸法: 10.7 x 10.2 x 20.3 mm