曜日別特売

Hammond, 高さ:32 mm, 奥行き:1,17.3 mm 1553WCGY1553WCGY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81435115
品番
1553WCGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

奥行き = 1,17.3 mm
高さ = 32 mm
幅 = 79 mm
外形寸法 = 4.62 x 3.11 x 1.26インチ
範囲 = 1553 W
シリーズ = 1553W

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする