実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = FET
最大順方向電圧 = 1.75V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 45 (Maximum)μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7.5 kVrms
標準降下時間 = 45 (Maximum)μs
シリーズ = H11F
オプトカプラ、アナログFET出力、Fairchild Semiconductor. この光検出器は、赤外線発光ダイオードの入力から電気的に絶縁されています。 このオプトカプラは、低レベルのAC及びDCアナログ信号の歪みない制御向けに設計された、理想的な絶縁型FETです。