H11L1TVM onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1TVM onsemi 81437084

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1TVMH11L1TVM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81437084
品番
H11L1TVM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 0.1μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7500 V
論理出力 = あり
標準降下時間 = 0.1μs
シリーズ = H11L
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする