曜日別特売
H11F1SM onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11F1SM onsemi 81437355

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11F1SM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81437355
品番
H11F1SM
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.75V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7.5 kVrms
論理出力 = あり
シリーズ = H11F
オプトカプラ、アナログFET出力、Fairchild Semiconductor. この光検出器は、赤外線発光ダイオードの入力から電気的に絶縁されています。 このオプトカプラは、低レベルのAC及びDCアナログ信号の歪みない制御向けに設計された、理想的な絶縁型FETです。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする