HCPL0701 onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL0701 onsemi 81437520

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCPL0701

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81437520
品番
HCPL0701
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトダーリントン
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 2500 Vrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 2600%
シリーズ = HCPL
特殊機能 = 電流ループレシーバ、デジタルロジックアース絶縁、電話機の鳴動検出器
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする