曜日別特売
MOC3042SM onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3042SM onsemi 81437669

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3042SM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81437669品番MOC3042SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トライアック
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = AC
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7500 V ac
論理出力 = あり
シリーズ = MOC
オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする