MCT62SD onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62SD onsemi 81437687

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62SD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81437687
品番
MCT62SD
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SMT
標準上昇時間 = 2.4μs
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
最小電流伝送率 = 100%
シリーズ = MCT

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする