実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 20%標準降下時間 = 5μsシリーズ = H11Dオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor