H11G1SM onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SM onsemi 81439507

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81439507
品番
H11G1SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトダーリントン
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = MDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 5μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7500 V ac
最大電流変換率 = 1000%
標準降下時間 = 100μs
シリーズ = H11G
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする