MOC3022TVM onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3022TVM onsemi 81439534

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3022TVM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
81439534
品番
MOC3022TVM
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトトライアック
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = AC
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 5300 Vrms
論理出力 = あり
シリーズ = MOC
オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする