実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = MDIP
入力電流タイプ = AC
標準上昇時間 = 18μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
最大電流変換率 = 150%
標準降下時間 = 18μs
シリーズ = FOD
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor. AC又はDC入力 リレーコンタクトモニタ、産業用制御での用途