MOC8050M onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, MOC8050M onsemi 81440609

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, MOC8050M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81440609
品番
MOC8050M
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ダーリントン
最大順方向電圧 = 2V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = MDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 8.5μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7500 V ac
最大電流変換率 = 500%
標準降下時間 = 95μs
シリーズ = MOC
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする