FOD817SD onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817SD onsemi 81442587

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817SD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81442587
品番
FOD817SD
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = SMT
入力電流タイプ = AC/DC
標準上昇時間 = 4μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5000Vrms 交流
最大電流変換率 = 600%
最小電流伝送率 = 50%
シリーズ = FOD817
4 ピンデュアルインラインパッケージでシリコンフォトトランジスタを駆動するガリウム砒素赤外発光ダイオード (FOD817) を採用しています。AC 入力応答( FOD814 ) 現在のトランスファー比 FOD817:50-600% 保証最低 BVCEO : 70V 安全性および規制に関する承認 用途 AC-DC マーチャント電源 家庭用電化製品 産業用モータ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする