曜日別特売
MOC206M onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MOC206M onsemi 81445929

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MOC206MMOC206M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
81445929
品番
MOC206M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.3V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3.2μs
最大入力電流 = 200 mA
絶縁電圧 = 2.5 kVrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 125%
標準降下時間 = 4.7μs
シリーズ = MOC
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする