曜日別特売
MOCD217R2M onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217R2M onsemi 81449806

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217R2MMOCD217R2M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81449806
品番
MOCD217R2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.3V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3.2μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 2.5 kVrms
最大電流変換率 = 130%
標準降下時間 = 4.7μs
シリーズ = MOCD
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする