曜日別特売
FODM8071R2 onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM8071R2 onsemi 81449989

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM8071R2FODM8071R2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81449989
品番
FODM8071R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
¥579,800

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = Mini-Flat
標準上昇時間 = 5.8ns
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 5.3ns
シリーズ = FODM
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする