曜日別特売
FODM2701R2 onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM2701R2 onsemi 81450287

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FODM2701R2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
81450287
品番
FODM2701R2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = MFP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 3μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
最大電流変換率 = 300%
標準降下時間 = 3μs
シリーズ = FODM
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする