実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 300μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 15000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = FODオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor