FOD817B300 onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817B300 onsemi 81452265

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817B300FOD817B300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
注文コード
81452265
品番
FOD817B300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 70V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 18μs
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
最大電流変換率 = 260%
標準降下時間 = 18μs
シリーズ = FOD
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする