実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2.4μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 20%標準降下時間 = 2.4μsシリーズ = MCTオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor