FOD3120TV onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120TV onsemi 81452904

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120TV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81452904
品番
FOD3120TV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = MOSFET
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
標準上昇時間 = 60ns
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 60ns
シリーズ = FOD
オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする