実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.8μs最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 0.8μsシリーズ = HCPLオプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor