TIL111M onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL111M onsemi 81453629

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL111MTIL111M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81453629
品番
TIL111M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = MDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 10μs
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 7.5 kVrms
最大電流変換率 = 50%
標準降下時間 = 10μs
シリーズ = TIL
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする