実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = フォトダイオード
最大順方向電圧 = 1.3V
ピン数 = 2
パッケージタイプ = T-1
標準上昇時間 = 5ns
最大入力電流 = 80 mA
標準降下時間 = 5ns
シリーズ = QSD
QSD2030 は、 880nm で Peak 感度が発揮される、透明な T-1 3/4 パッケージに収められたフォトダイオードです。PIN フォトダイオード パッケージタイプ: T-1 3/4 (レンズ径 5 mm ) 広い受信角度: 40 ° パッケージの材質と色:透明エポキシ 高感度 Peak Sensitivity l = 880 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。