曜日別特売
KZ-E60KG IHクッキングヒーター 据置タイプ KG Panasonic(パナソニック) 81486179

IHクッキングヒーター 据置タイプ KG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード81486179品番KZ-E60KG
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
質量(kg)18シルバー/シルバー消費電力(W)4000寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応鉄・ステンレス対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 20A 250Vコンセント埋込型WN1932 露出型WKS294
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする