曜日別特売
9897601 やわらかガーゼ編ソフトカップ付ブラジャー 上からかぶせる 脱着簡単 ケアファッション 81486696

 

9897601 やわらかガーゼ編ソフトカップ付ブラジャー 上からかぶせる 脱着簡単 ケアファッション 81486696
9897601 やわらかガーゼ編ソフトカップ付ブラジャー 上からかぶせる 脱着簡単 ケアファッション 81486696

やわらかガーゼ編ソフトカップ付ブラジャー 上からかぶせる 脱着簡単

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード81486696品番9897601
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

『やわらかガーゼ編ソフトカップ付ブラジャー 上からかぶせる 脱着簡単 BG』は、ラクなつけ心地が魅力的なブラジャーです。柔らかい素材でバストを優しく支え、自然なシルエットを演出します。ふんわり柔らかな肌触りで、肌への負担を軽減します。ガーゼ素材は通気性と吸湿性に優れているので、暑い季節でも快適に着用できます。上からかぶるだけなので、ラクラクな着脱が可能です。取り外し可能なソフトカップが付いています。洗濯機で丸洗いが可能なので、手軽に清潔に保つことができます。

用途
婦人用の肌着に。
サイズ
M
バスト(cm)
(対応)目安79~87
色
ベージュ
使用
洗濯機使用可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする