出力電圧 = Minimum of 0.8V dc
出力電流 = 4A
入力電圧 = 2.8 → 5.5V dc
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
パッケージ = VFDFPN
定格電力 = 2.25W
最低温度 = -40℃
ラインレギュレーション = 0.3%
奥行き = 0.95mm
DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。