曜日別特売
B41231A8109M000 Epcos コンデンサ 10000μF, ,63V dc, B41231A8109M000 EPCOS 81518826

Epcos コンデンサ 10000μF, ,63V dc, B41231A8109M000B41231A8109M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(80個)
注文コード
81518826
品番
B41231A8109M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

静電容量 = 10000μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 50mm
高さ = 50mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
誘電正接 = 0.25%
用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする