分類 = 評価ボード
キット名 = IBU Universal Interface
プロセッサ品番 = STM32F103RBT6
プロセッサ種類 = マイクロコントローラ
STEVAL-PCC009V2 ボードは、 IBU ユニバーサルインターフェイス( IBUUI )を実装しています。 IBU ユニバーサルインターフェイスは、設定可能な 10 ピンインターフェイスと 30 ピンインターフェイスで構成された STM32x ベースの USB- シリアルインターフェイスブリッジです。STM32x マイクロコントローラは、 PC と他のエンドシステム間のインターフェイスとして使用されます。さまざまな通信ペリフェラルが、 10 ピン及び 30 ピンインターフェースの両方で、 GPIO 、 ADC 、 PWM チャンネルと多重化されます。これらのインターフェースを使用して、 I2C 、 SPI 、 UART を使用して通信できるデバイスを接続することができます。したがって、 IBUUI ツールを使用すると、シリアル通信ベースのデバイスを PC に接続できます。同時に、 10 ピンおよび 30 ピンインタフェースで利用可能な一部の GPIO をユーザーが制御できるようにし、アプリケーション要件に応じて入出力モードに設定します。