154718-6 TE Connectivity 154718-6 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81530385

TE Connectivity 154718-6 スペードコネクタ154718-6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(6000個)
注文コード
81530385
品番
154718-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

タイプ = レセプタクル
シリーズ = Positive Lock .250 Mk Imm2
適合電線サイズmm2 Max = 2mm2
タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
絶縁 = 非絶縁
適合電線サイズAWG Min = 18AWG
結線方法 = 圧着
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 錫
全長 = 22.5mm
TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ. MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする