735278-1 TE Connectivity 735278-1 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81530437

TE Connectivity 735278-1 スペードコネクタ735278-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
注文コード
81530437
品番
735278-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

タイプ = レセプタクル
シリーズ = PIDG FASTON .250mm2
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
タブサイズ = 6.35 x 0.81mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Min = 17AWG
結線方法 = 圧着
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 錫
絶縁体 = ナイロン
全長 = 21.6mm
TE Connectivity PIDG FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクル. PIDG (Pre Insulated Diamond Grip) FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクル端子は、過酷な回路環境で信頼性の高い一様な終端処理を行えるように設計されています。 PIDG FASTON 250圧着レセプタクルは、高い精度で形成された高伝導スズめっき黄銅ボディと、カラーコード付きのナイロン絶縁材で覆われた銅スリーブから構成されています。 バレルにはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。 この構造により、圧着時の絶縁厚が一様になり、端子の見た目と性能が安定します。 PIDG FASTON 250圧着レセプタクルの端子とワイヤ圧着は完全に絶縁され、感電を防止します。 PIDG 250完全絶縁圧着レセプタクルは、さまざまなサイズが用意され、各種の用途ですばやく信頼性の高いワイヤ接続及び切断が可能です。. 特長と利点. 完全絶縁による電気的保護 圧着後にワイヤ絶縁をしっかりと支える銅製スリーブ コンタクト強度と伸張強度を最大化する圧着バレルのギザ加工 ワイヤを簡単にすばやく挿入できるじょうご型のワイヤエントリ グリースやオイルに耐性のあるナイロン絶縁材 取り付けを間違えないためのワイヤサイズ別のカラーコード. 製品用途の情報. PIDG FASTON 250完全絶縁圧着レセプタクルは、電子部品、産業用、計装、HVAC、電化製品、電源、照明、車載など幅広い用途に適合します。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする