TDKラムダ AC-DC電源 5V dc 100A 500W RWS600B-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81531015
品番
RWS600B-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

出力電圧 = 5V dc
出力電流 = 100A
定格電力 = 500W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 265V ac
パッケージタイプ = カバー付
組み込み式 = あり
シリーズ = RWS-B

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする