曜日別特売
RTW48-2R1C TDK-Lambda スイッチング電源 48V dc 2.1A 100.8W RTW48-2R1C TDKラムダ 81532038

TDK-Lambda スイッチング電源 48V dc 2.1A 100.8W RTW48-2R1CRTW48-2R1C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81532038
品番
RTW48-2R1C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

出力電圧 = 48V dc
出力電流 = 2.1A
定格電力 = 100.8W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 6.3インチ
幅 = 3.23インチ
奥行き = 0.98インチ
効率 = 88%
重量 = 450g
UL / CSA / TUV 認定、EN61000-3-2準拠. RTW シリーズ シングル出力 100 W. 省資源化で環境に優しい電源 鉛フリー構造

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする