VS50E-12 TDK-Lambda スイッチング電源 12V dc 4.3A 51.6W VS50E-12 TDKラムダ 81532248

TDK-Lambda スイッチング電源 12V dc 4.3A 51.6W VS50E-12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81532248
品番
VS50E-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 4.3A
定格電力 = 51.6W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 132V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 132mm
幅 = 50mm
奥行き = 23mm
効率 = 85%
重量 = 150g
VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする