出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 1.1A
定格電力 = 26W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = PCBマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 63.5mm
幅 = 25.4mm
奥行き = 29mm
効率 = 88%
最高温度 = +85℃
IEC 950、EN60950. TUV、UL、CSA認定. MTBFはMIL-HDBK-217Dに準拠。 持続短絡状態で作動禁止. TDK-Lambda、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - KWシリーズ. TDKラムダKWシリーズの密閉型基板電源は、幅広い用途向けの小型ソリューションを提供します。KWシリーズは、コンパクトなフットプリントのため、外部コンポーネントのない省スペースが重要な用途に適しています。このシリーズは、非常に効率的で電力損失が少なく、ボードの熱管理を容易にします。. 特長と利点 小型軽量ユニバーサル入力 入力85 → 265 V ac、世界各国の小型システム及び計装用途に最適 過電圧 / 過電流保護 UL94V-0適合のプラスチックケース 伝導ノイズ(EMI) VCCI-II及びFCC-B (外部コンデンサによってVDE-Bに適合) 代表的用途 産業用 テスト / 測定 通信 / 放送