シリーズ = DRJ100
AC又はDC入力電圧 = ac, dc
入力電圧 = 85 → 264 V ac / 120 → 370V dc
出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 4.2A
定格電力 = 100.8W
出力数 = 1
幅 = 45mm
最高温度 = +70℃
15 W → 100 W DRJ DINレールPSU. TDKのDRJシリーズは、電力密度の高いコンパクトなDINレール電源です。. 特長と利点:. DINレール取り付け専用電源 コンパクトな設計で、すべてのモデルが高さ75 mm 最大90 %の高効率 -20 ℃ → +70 ℃の広い動作温度範囲、SEMI-F47規格(200 V ac入力)に適合. 用途. DRJ DINレールPSUは、高電力を必要とするスペースが限られた産業用途に最適です。