曜日別特売
ZWS30B-5 TDKラムダ スイッチング電源 5V dc 6A 30W ZWS30B-5 TDKラムダ 81532817

TDKラムダ スイッチング電源 5V dc 6A 30W ZWS30B-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81532817
品番
ZWS30B-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

出力電圧 5V dc
出力電流 6A
定格電力 30W
出力数 1
入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac
実装タイプ シャーシマウント
パッケージタイプ オープンフレーム
長さ 105mm
幅 50mm
奥行き 26mm
効率 82%
重量 105g
TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする