曜日別特売

TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 8.5A 102W HWS100A-12HWS100A-12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81532939
品番
HWS100A-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 8.5A
定格電力 = 102W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 265V ac
パッケージタイプ = カバー付
組み込み式 = あり
シリーズ = HWS-A

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする