曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 6W, TMR 6-4812WI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81533420
品番
TMR 6-4812WI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 18 75 dc
定格電力 6W
入力電圧公称 48 dc
出力電流 500mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SIP
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 11.2mm
シリーズ TMR 6WI
ロードレギュレーション 0.01
効率 85%
IEC/EN60950-1、UL60950-1. Traco W絶縁SMD SIP-8 DC/DCコンバータ TMR 6WIシリーズ. Tracopower TMR-6WIシリーズは、出力調整機能を備えた6 W絶縁DC-DCコンバータモジュールの新ファミリであり、4:1のワイド入力電圧範囲を特徴としています。 このDC/DCコンバータは、占有面積の小さい超小型SIP-8プラスチックパッケージで提供されます。 TMR 6は、優れた効率を特徴としており、動作温度は40~+71 ℃です。 このDC/DCコンバータは、さらにリモートオン オフ制御及び連続短絡保護という特徴も備えています。 このコンバータは、サイズが非常にコンパクトなため、通信機器、計装機器、産業電子機器など、省スペースが特に重要となる様々な用途に最適的なソリューションとなります。. 非常に高い電力密度のSIPパッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 超小型SIP-8パッケージ 占有面積最小の6 Wコンバータ フルSMDデザイン 温度範囲: 40 +71 最大88 %の高効率 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御 RoHS完全対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする