曜日別特売
THN 15-4812 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 15W, THN 15-4812 TRACO POWER 81533429

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 15W, THN 15-4812THN 15-4812

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81533429
品番
THN 15-4812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc
定格電力 = 15W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 1.3A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 9.9mm
シリーズ = THN 15
最低温度 = -40℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョーク: THN 15-12xx: 品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 THN 15-24xx及びTHN 15-48xx: 品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています(ディレーティングあり)。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする