曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:-9V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 24159HI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81533438
品番
TMV 24159HI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

出力電圧 = -9 V dc, 15V dc
入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = -55 mA, 33mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 2
パッケージ = SIP 7
絶縁電圧 = 5.2kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TMV HI
ロードレギュレーション = <10%
最低温度 = -40℃
UL/cUL60950-1 (第2版)、IEC60950-1:2005 (第2版)、Am 1:2009 EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011. UL/cUL60950-1 IEC / EN60950-1. Traco 1 W SIP絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-HIシリーズ. Traco TMV-HIシリーズは、1 Wの非整流型DC/DCコンバータで、5200 V dcの非常に高いI/O絶縁性を備えています。 これらの非整流型DC/DCコンバータは、非常にコンパクトなSIP-7パッケージに収納されています。 TMV-HIシリーズのDC-DCコンバータはIGBT用途に最適です。. 超小型SIP-7パッケージ 非常に高いI/O絶縁性: 5200 V dc IGBT用途専用 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃ 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする