TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, TMR 1-0512

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81533675
品番
TMR 1-0512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 5 V dc
出力電流 = 83mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.5kV dc
長さ = 17mm
シリーズ = TMR 1
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃
Traco 1W SIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ - TMR 1シリーズ. Tracopower TMR 1シリーズは、SIPパッケージに収容されたコンパクトな1 W絶縁DC-DCコンバータです。 TMR 1は、2:1のワイド入力電圧範囲及び完全調整型の出力を実現しています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 動作温度: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 V dc 短絡保護

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする