TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 72 V dc, 2W, TEL 2-4812

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81533709
品番
TEL 2-4812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 36 72 dc
定格電力 2W
入力電圧公称 48 dc
出力電流 165mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 16
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 7.62mm
シリーズ TEL 2
ロードレギュレーション ±0.75%
最低温度 -40℃
UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. CSA60950-1-03、ファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-2シリーズ. Traco Power TEL-2シリーズは、DIP-16パッケージに収容された2 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 低プロファイルのこの整流コンバータが基板上に占める面積はほんの3.25平方センチのみでありながら、外部コンポーネントを必要とせずに完全なDC-DCコンバータとして機能します。 TEL-2シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 超小型DIP-16プラスチックパッケージ 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 I/O絶縁: 1500 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class Aに適合 低リプル、低ノイズ 無限短絡保護 動作温度範囲: 40 +75 (ディレーティングなし) 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする