TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 2W, TMR 2-4812WIN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81533718
品番
TMR 2-4812WIN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 18 75 dc
定格電力 2W
入力電圧公称 48 dc
出力電流 167mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SIP 8
絶縁電圧 1.5kV dc
奥行き 9.3mm
シリーズ TMR 2WIN
ロードレギュレーション 0.01
効率 82%
UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする