TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 1W, TRN 1-4812TRN 1-4812

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81533745
品番
TRN 1-4812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 36 → 75 V dc
定格電力 = 1W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 90mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1.6kV dc
幅 = 11mm
シリーズ = TRN 1
ロードレギュレーション = 0.01
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする