曜日別特売

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2412S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
81533779
品番
TMH 2412S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc
定格電力 = 2W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 165mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = SIP
絶縁電圧 = 1kV dc
長さ = 19.5mm
シリーズ = TMH
ロードレギュレーション = ±10%
最低温度 = -40℃
MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする