出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 21.6 26.4 dc
定格電力 1W
入力電圧公称 24 dc
出力電流 85mA
実装タイプ 表面実装
分離式 あり
出力数 1
パッケージ SMD
絶縁電圧 1.5kV dc
幅 8mm
シリーズ TES 1
最低温度 -40℃
Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可