曜日別特売

Sensata Airpax サーモスタット 表面実装 バイメタル67L120

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81536317
品番
67L120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

動作温度 Min = 40℃
動作温度 Max = 130℃
サーモスタットタイプ = バイメタル
スイッチ設定 = オープンオンライジング
リセットタイプ = 自動

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする