曜日別特売
ODC5 TE Connectivity ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, ODC5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 81536649

TE Connectivity ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, ODC5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81536649
品番
ODC5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

最大負荷電流 = 3 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 60 V dc
最小負荷電圧 = 3 V dc
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 3 → 8 V dc
最小負荷電流 = 0.01 A
ターミナルタイプ = 基板ピン
出力装置 = トランジスタ
パッケージスタイル = モジュール
定格電圧範囲 = 3 → 60V dc
寸法 = 43.18 x 15.2 x 31.8mm
動作温度範囲 = -30 → +80℃
ODCシリーズリレー. TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする